VHM groborezni rezkar GARANT Master Steel SlotMachine HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 16mm

Št. art.: 205550 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
321 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ d11 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Profil rezkanja: NR
  • Toleranca nazivnega ⌀: d11
  • Število zob Z: 5

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Steel
⌀ rezila DC 16 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6527
Profil rezkanja NR
Toleranca nazivnega ⌀ d11
Število zob Z 5
Kot spirale 42 stopinj
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5 × D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 32 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 42 mm
⌀ sprostitve D1 14,8 mm
Celotna dolžina L 92 mm
⌀ držala Ds 16 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,8 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 0,07 mm
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,1 mm
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 205550 16
EAN/GTIN 4045197814227
Številka proizvajalca 205550 16

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
200
Jeklo < 750 N/mm
P
180
Jeklo < 900 N/mm
P
160
Jeklo < 1100 N/mm
P
140
Jeklo < 1400 N/mm
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
200
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Z novim rebrastim profilom, optimizirano za višja podajanja. Izboljšana zaščita rezalnih robov z rahlo zaokrožitvijo rezalnih robov. Izredno velika upogibna trdnost z uporabo posebej finozrnatih substratov.
Možnost podajanja na en zob do 0,1 mm, pri globini 2 × D (v utor v polno).

Prednosti:

Geometrija orodja omogoča posebej ozko zvite odrezke, ki se odvajajo prek plitkih prostorov za odrezke. Zato ima orodje izredno trdne robove. Zaradi velike čelne sprostitve je mogoč kot pogrezanja do 10°.

Uporaba:

Za grobo obdelavo, še posebej za obdelavo utorov v polno.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


VHM groborezni rezkar GARANT Master Steel SlotMachine HPC, TiAlN, ⌀ d11 D<sub>C</sub>: 16mm

VHM groborezni rezkar GARANT Master Steel SlotMachine HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 16mm

po ponudbi
Na zalogi
321 kosov na zalogi
256,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi
253,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
134 kosov na zalogi
253,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
138 kosov na zalogi
167,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
303,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
336,00 €
203,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
547 kosov na zalogi
150,50 €
99,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Prevleka TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Barvni prstan zelena modra zelena zelena zelena zelena zelena
Celotna dolžina L 92 mm 93 mm 92 mm 92 mm 92 mm 92 mm 92 mm
Standard DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527
Držalo DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6
Dolžina rezil Lc 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,8 mm 0,35 mm 0,35 mm 0,35 mm 0,35 mm 0,8 mm 0,8 mm

Iz iste serije "Master Steel" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico