Finorezni rezkar VHM GARANT Master Steel HPC 6 mm

Št. art.: 204016 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • Delovna širina ae pri rezkanju: 0,05×D pri robljenju

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Steel
⌀ rezila DC 6 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ f8
Število zob Z 7
Kot spirale 45 stopinj
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno
Delovna širina ae pri rezkanju 0,05×D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HA s h6
Kakovost centriranja z držalom G 2,5 s HA
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 24 mm
Celotna dolžina L 66 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,06 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,025 mm
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 204016 6
EAN/GTIN 4045197886774

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
240
Jeklo < 750 N/mm
P
220
Jeklo < 900 N/mm
P
200
Jeklo < 1100 N/mm
P
180
Jeklo < 1400 N/mm
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
200
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Posebej dolga rezila za učinkovito glajenje.
Primerno za obdelavo titana in titanovih zlitin.
Za fino obdelavo.
Specialna geometrija za optimalno odvajanje odrezkov.
Velika lastna trdnost in miren tek zaradi neenakomerne delitve.
Za obodno rezkanje kot gladilna obdelava.

Opomba:

Naknadno brušenje je mogoče od ⌀ DC = 6 mm.
ae maks = 0,05 × D

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master Steel" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    ⌀ f8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico