VHM groborezni rezkar GARANT Master Steel SlotMachine HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 12mm

Št. art.: 205550 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
545 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ d11 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Profil rezkanja: NR
  • Toleranca nazivnega ⌀: d11
  • Število zob Z: 5

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Steel
⌀ rezila DC 12 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6527
Profil rezkanja NR
Toleranca nazivnega ⌀ d11
Število zob Z 5
Kot spirale 42 stopinj
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5 × D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 26 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 36 mm
⌀ sprostitve D1 11,1 mm
Celotna dolžina L 83 mm
⌀ držala Ds 12 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,6 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 0,065 mm
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,09 mm
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 205550 12
EAN/GTIN 4045197814203
Številka proizvajalca 205550 12

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
200
Jeklo < 750 N/mm
P
180
Jeklo < 900 N/mm
P
160
Jeklo < 1100 N/mm
P
140
Jeklo < 1400 N/mm
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
200
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Z novim rebrastim profilom, optimizirano za višja podajanja. Izboljšana zaščita rezalnih robov z rahlo zaokrožitvijo rezalnih robov. Izredno velika upogibna trdnost z uporabo posebej finozrnatih substratov.
Možnost podajanja na en zob do 0,1 mm, pri globini 2 × D (v utor v polno).

Prednosti:

Geometrija orodja omogoča posebej ozko zvite odrezke, ki se odvajajo prek plitkih prostorov za odrezke. Zato ima orodje izredno trdne robove. Zaradi velike čelne sprostitve je mogoč kot pogrezanja do 10°.

Uporaba:

Za grobo obdelavo, še posebej za obdelavo utorov v polno.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


VHM groborezni rezkar GARANT Master Steel SlotMachine HPC, TiAlN, ⌀ d11 D<sub>C</sub>: 12mm

VHM groborezni rezkar GARANT Master Steel SlotMachine HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 12mm

po ponudbi
Na zalogi
545 kosov na zalogi
141,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
77 kosov na zalogi
187,00 €
113,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.044 kosov na zalogi
82,40 €
54,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Prevleka TiAlN TiAlN TiAlN
Barvni prstan zelena zelena zelena
z notranjim hlajenjem ne da ne
Dolžina rezil Lc 26 mm 26 mm 26 mm
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 0,065 mm 0,065 mm 0,06 mm
⌀ držala Ds 12 mm 12 mm 12 mm
Serija Master Steel Master Steel Pro Steel

Iz iste serije "Master Steel" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico