{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Steel | |
⌀ rezila DC | 10 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 7 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,1 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Kakovost centriranja z držalom | G 2,5 s HA | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 22 mm | |
Celotna dolžina L | 72 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,1 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,081 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 204012 10 | |
EAN/GTIN | 4045197886613 | |
Številka proizvajalca | 204012 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Finorezni rezkar VHM GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 10mm
po ponudbi
Na zalogi
160 kosov na zalogi
90,00 €
53,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
148 kosov na zalogi
77,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
126 kosov na zalogi
99,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
95 kosov na zalogi
43,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | zelena | zelena | zelena | brez |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | e8 | f8 | h10 |
Tip | N | N | N | N |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,081 mm | 0,072 mm | 0,06 mm | 0,072 mm |
Število zob Z | 7 | 6 | 6 | 6 |
⌀ držala Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |