VHM precizni rezkar, TiAlN, ⌀ f8 DC: 10mm

Št. art.: 203530 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
147 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ f8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: f8
  • Število zob Z: 6

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 10 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ f8
Število zob Z 6
Kot spirale 45 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomeren
Delitev rezil neenakomerna
Uporaba za rezkanje Mono rezkanje 90°, visoka natančnost
Smer pristavljanja vodoravno
Delovna širina ae pri rezkanju 0,05×D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HA s h6
Kakovost centriranja z držalom G 2,5 s HA
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina rezil Lc 22 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 30 mm
⌀ sprostitve D1 9,6 mm
Celotna dolžina L 72 mm
⌀ držala Ds 10 mm
Kot posnetja roba 90 stopinj
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,06 mm
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 203530 10
EAN/GTIN 4045197352828
Številka proizvajalca 203530 10

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
250
Jeklo < 750 N/mm
P
200
Jeklo < 900 N/mm
P
175
Jeklo < 1100 N/mm
P
145
Jeklo < 1400 N/mm
P
120
Jeklo < 55 HRC
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
220
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Zaradi najmanj 6 zob visoka čvrstost in izjemno miren tek. Ekscentrično brušene proste ploskve.
Izredno visoka natančnost koničenja s tolerancami v µm-območju, za natančne 90° kote in vzporednosti površin pri obodnem rezkanju.
Za najvišje zahteve po natančnosti kota.
Rob vogalov rezil zaradi ekscentričnega brušenja prostih ploskev ni definiran.
Z zožitvijo maksimalno 0,008 mm.

Uporaba:

Za obodno rezkanje kot zaključna obdelava.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


VHM precizni rezkar, TiAlN, ⌀ f8 D<sub>C</sub>: 10mm

VHM precizni rezkar, TiAlN, ⌀ f8 DC: 10mm

po ponudbi
Na zalogi
147 kosov na zalogi
99,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
158 kosov na zalogi
77,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
199 kosov na zalogi
90,00 €
53,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
129 kosov na zalogi
43,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Barvni prstan zelena zelena zelena brez
Rezalni material VHM VHM VHM VHM
Toleranca nazivnega ⌀ f8 e8 f8 h10
Tip N N N N
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,06 mm 0,072 mm 0,081 mm 0,072 mm
Število zob Z 6 6 7 6
⌀ držala Ds 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico