{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Pro Steel | |
⌀ rezila DC | 6 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | 0/−0,03 | |
Število zob Z | 6 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,05×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 24 mm | |
Celotna dolžina L | 66 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,06 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,054 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203624 6 | |
EAN/GTIN | 4062406252106 | |
Številka proizvajalca | 203624 6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Finorezni rezkar HOLEX Pro Steel VHM HPC 6 mm
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
42,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
226 kosov na zalogi
41,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
272 kosov na zalogi
23,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
74 kosov na zalogi
34,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
192 kosov na zalogi
21,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
195 kosov na zalogi
37,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 66 | 57 | 62 | 70 | 57 | 62 |
⌀ rezila DC | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Kot spirale | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Tip | N | N | N | N | N | N |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
Število zob Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,06 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,06 |