{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Pro Steel | |
⌀ rezila DC | 12 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | 0/−0,03 | |
Število zob Z | 6 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,05×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 48 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,12 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203624 12 | |
EAN/GTIN | 4062406252137 | |
Številka proizvajalca | 203624 12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Finorezni rezkar HOLEX Pro Steel VHM HPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 12mm
po ponudbi
Na zalogi
157 kosov na zalogi
119,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
142 kosov na zalogi
161,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
119 kosov na zalogi
85,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | zelena | zelena | brez |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM |
Kot spirale | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,12 mm | 0,12 mm | 0,1 mm |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |