{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 6 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h10 | |
Število zob Z | 6 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,05×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 24 mm | |
Celotna dolžina L | 70 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,1 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,054 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203612 6 | |
EAN/GTIN | 4045197963796 | |
Številka proizvajalca | 203612 6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
VHM rezkar, TiAlN, ⌀ DC: 6mm
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi
34,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
139 kosov na zalogi
74,60 €
45,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
42,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Rezalni material | VHM | VHM | VHM |
Toleranca nazivnega ⌀ | h10 | f8 | 0/−0,03 |
Tip | N | N | N |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,054 mm | 0,025 mm | 0,054 mm |
Število zob Z | 6 | 7 | 6 |
⌀ držala Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |