{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 10 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h10 | |
Število zob Z | 6 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,05×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 30 mm | |
Celotna dolžina L | 80 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,072 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203619 10 | |
EAN/GTIN | 4045197958891 | |
Številka proizvajalca | 203619 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM rezkar 10 mm
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
55,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
125 kosov na zalogi
111,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
175 kosov na zalogi
115,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
102,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | TiAlN | DLC | neprevlečeni |
Celotna dolžina L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
⌀ rezila DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Dolžina rezil Lc | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Toleranca nazivnega ⌀ | h10 | f8 | h6 | h6 |
⌀ držala Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |