{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 16 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h10 | |
Število zob Z | 6 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,05×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 48 mm | |
Celotna dolžina L | 108 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,089 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203619 16 | |
EAN/GTIN | 4045197958914 | |
Številka proizvajalca | 203619 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM rezkar 16 mm
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi
139,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
250,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
150 kosov na zalogi
259,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
243,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | TiAlN | DLC | neprevlečeni |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
⌀ rezila DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tip | N | N | W | W |
Število zob Z | 6 | 7 | 5 | 5 |
⌀ držala Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |