{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Alu | |
⌀ rezila DC | 10 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | W | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h6 | |
Število zob Z | 5 | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Delitev rezil | neenakomeren | |
Smer pristavljanja | vodoravno | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,1 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Kakovost centriranja z držalom | G 2,5 s HA | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 30 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 35 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 9,5 mm | |
Celotna dolžina L | 80 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki | 0,065 mm | |
Barvni prstan | rumena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203207 10 | |
EAN/GTIN | 4062406565879 | |
Številka proizvajalca | 203207 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-rezkar HPC GARANT Master Alu HPC 10 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
102,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
125 kosov na zalogi
111,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
55,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
174 kosov na zalogi
115,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | TiAlN | TiAlN | DLC |
Celotna dolžina L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
⌀ rezila DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Dolžina rezil Lc | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Toleranca nazivnega ⌀ | h6 | f8 | h10 | h6 |
⌀ držala Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |