{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Master Titan | |
⌀ rezila DC | 16 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 5 | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,4 × D pri robljenju; 0,3 × D pri robljenju; 0,08×D | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC; TPC | |
Dolžina rezil Lc | 32 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 44 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 15,5 mm | |
Celotna dolžina L | 92 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Zaokrožitev kota rv | 0,3 mm | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v titan > 850 N/mm2 | 0,05 mm | |
Podajanje fz za robljenje v titan > 850 N/mm2 | 0,065 mm | |
Barvni prstan | rožnata | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203157 16 | |
EAN/GTIN | 4045197989796 | |
Številka proizvajalca | 203157 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
VHM-stebelni rezkar GARANT Master Titan HPC/TPC 16 mm
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi
225,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
136,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
163,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | rožnata | rumena | rumena |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | Tovarniški standard |
Dolžina rezil Lc | 32 | 31 | 48 |
Strategija odrezovanja | HPC ;TPC | HPC | HPC |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |
⌀ držala Ds | 16 | 16 | 16 |
Zaokrožitev kota rv | 0,3 | 0,32 | 0,32 |