VHM-rezkar GARANT Master Titan, z več lomilci odrezkov HPC 4 mm

Št. art.: 203122 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 6

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Master Titan
    ⌀ rezila DC 4 mm
    Prevleka TiAlN
    Rezalni material VHM
    Standard Tovarniški standard
    Tip N
    Toleranca nazivnega ⌀ e8
    Število zob Z 6
    Kot spirale 40 stopinj
    Značilnosti spiralnega kota neenakomeren
    Delitev rezil neenakomeren
    Smer pristavljanja vodoravno in poševno
    Delovna širina ae pri rezkanju 0,08×D
    Držalo DIN 1835 B s h5
    Kakovost centriranja z držalom G 2,5 s HB
    z notranjim hlajenjem ne
    Strategija odrezovanja TPC
    Dolžina rezil Lc 11 mm
    ⌀ sprostitve D1 3,9 mm
    Celotna dolžina L 57 mm
    ⌀ držala Ds 6 mm
    Zaokrožitev kota rv 0,1 mm
    Srednja debelina odrezkov hmaks za TPC-rezkanje v titan > 850 N/mm2 0,03 mm
    Barvni prstan rožnata
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 203122 4
    EAN/GTIN 4062406120030
    Številka proizvajalca 203122 4

    Tabela aplikacije

    Ti > 850 N/mm²
    S
    120
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    Specialno za TPC-uporabo zasnovan visokozmogljivi rezkar za univerzalno obdelavo.
    Ojačano jedro.
    Optimizirana upogibna trdnost z uporabo substratov s posebno fino zrnatostjo.

    Uporaba:

    Specialno za rezkanje titana in titanovih zlitin.

    Opomba:

    hmaks: V tabeli navedene vrednosti so maksimalne vrednosti.
    ae maks: = 0,08 × D za TPC-obdelavo.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico