{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 16 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Profil rezkanja | WR | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,5×D pri robljenju; 0,5×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 48 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 58 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 15 mm | |
Celotna dolžina L | 108 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Zaokrožitev kota rv | 0,32 mm | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki | 0,2 mm | |
Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki | 0,22 mm | |
Barvni prstan | rumena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 205270 16 | |
EAN/GTIN | 4062406122669 | |
Številka proizvajalca | 205270 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM groborezni rezkar HPC 16 mm
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
161,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi
230,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
134,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 58 | 44 | 42 |
Celotna dolžina L | 108 | 92 | 92 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Standard | Tovarniški standard | DIN 6527 | DIN 6527 |
Število zob Z | 3 | 5 | 3 |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC ;TPC | HPC |
Zaokrožitev kota rv | 0,32 | 0,3 | 0,32 |