{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 20 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Profil rezkanja | WR | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,5×D pri robljenju; 0,5×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 60 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 74 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 19 mm | |
Celotna dolžina L | 126 mm | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
Zaokrožitev kota rv | 0,5 mm | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki | 0,25 mm | |
Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki | 0,28 mm | |
Barvni prstan | rumena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 205270 20 | |
EAN/GTIN | 4062406122683 | |
Številka proizvajalca | 205270 20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
VHM groborezni rezkar HPC 20 mm
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
262,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
345,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
217,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 74 | 54 | 52 |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,5×D pri robljenju ;0,5×D pri robljenju | 0,4 × D pri robljenju ;0,3 × D pri robljenju ;0,08×D | 0,5×D pri robljenju ;0,5×D pri robljenju |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Dolžina rezil Lc | 60 | 41 | 41 |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM |
Kot spirale | 45 | 40 | 45 |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |