{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Inox | |
⌀ rezila DC | 20 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 6 | |
Kot spirale | 36 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,12×D | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
Kakovost centriranja z držalom | G 2,5 s HB | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | TPC | |
Dolžina rezil Lc | 41 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 52 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 19,8 mm | |
Celotna dolžina L | 104 mm | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
Število lomilcev odrezkov | 1 | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,4 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Srednja debelina odrezkov hmaks za TPC-rezkanje v INOX < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203116 20 | |
EAN/GTIN | 4062406783617 | |
Številka proizvajalca | 203116 20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
VHM-rezkar GARANT Master INOX z več lomilci odrezkov TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 20mm
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi
323,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
494 kosov na zalogi
228,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
224,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ rezila DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Dolžina rezil Lc | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
Kot spirale | 36 stopinj | 35 stopinj | 35 stopinj |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | neenakomeren | neenakomerna |
Strategija odrezovanja | TPC | HPC | HPC |
⌀ držala Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Delitev rezil | neenakomerna | neenakomerna | neenakomerna |