{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Pro Inox | |
⌀ rezila DC | 20 mm | |
Prevleka | AlCrN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 35 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 41 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 52 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 19,5 mm | |
Celotna dolžina L | 104 mm | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,3 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 202378 20 | |
EAN/GTIN | 4045197879585 | |
Številka proizvajalca | 202378 20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VHM-rezkar HOLEX Pro INOX HPC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 20mm
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
224,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
322,00 €
195,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
496 kosov na zalogi
228,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
165 kosov na zalogi
274,00 €
167,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
270,00 €
169,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
274,00 €
174,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
282,00 €
175,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ sprostitve D1 | 19,5 mm | 19,5 mm | 19,5 mm | 19,5 mm | 19,5 mm | 19,5 mm | 19,5 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Tip | N | N | N | N | N | N | N |
Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm | 0,1 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,12 mm | 0,08 mm | 0,12 mm |
Podajanje fz za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | 0,07 mm | 0,07 mm | 0,07 mm | 0,1 mm | 0,07 mm | 0,1 mm |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |