VHM rezkar GARANT Master Alu z več lomilci odrezkov TPC, DLC, ⌀ h6 DC: 16mm

Št. art.: 203113 16
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
68 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ h6 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: W
  • Toleranca nazivnega ⌀: h6
  • Število zob Z: 5

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Alu
⌀ rezila DC 16 mm
Prevleka DLC
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip W
Toleranca nazivnega ⌀ h6
Število zob Z 5
Kot spirale 38 stopinj
Delitev rezil neenakomeren
Smer pristavljanja vodoravno in poševno
Delovna širina ae pri rezkanju 0,15×D
Držalo DIN 6535 HB s h6
Kakovost centriranja z držalom G 2,5 z HB
Notranje hlajenje ne
Strategija odrezovanja TPC
Dolžina rezil Lc 48 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 55 mm
⌀ sprostitve D1 15 mm
Celotna dolžina L 110 mm
⌀ držala Ds 16 mm
Število lomilcev odrezkov 2
Oblika držala HB
Zaokrožitev kota rv 0,2 mm
Srednja debelina odrezkov hmaks za TPC-rezkanje v aluminij s kratkimi odrezki 0,114 mm
Barvni prstan rumena
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 203113 16
EAN/GTIN 4062406245795
Številka proizvajalca 203113 16
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al
N
550
Al (kratki odrezki)
N
500
Al > 10% Si
N
450
PMMA Akril
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb sendvič
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Specialno za TPC uporabo zasnovan visokozmogljivi rezkar. Optimizirana upogibna trdnost z uporabo substratov s posebno fino zrnatostjo. Lomilec odrezkov 1×D za nadzorovan lom odrezkov.
Centrirano za največjo procesno varnost in minimalno obremenjevanje stroja pri velikem številu vrtljajev.

Uporaba:

Specialno za rezkanje aluminija in nž-kovin.

Opomba:

hmaks: V tabeli navedene vrednosti so maksimalne vrednosti.
aemaks = 0,15×D za TPC-obdelavo.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master Alu" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico