Groborezni rezkar GARANT Master Alu PickPocket VHM HPC 4 mm

Št. art.: 202017 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
91 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: W
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 3

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Master Alu
    ⌀ rezila DC 4 mm
    Prevleka DLC
    Rezalni material VHM
    Standard Tovarniški standard
    Tip W
    Toleranca nazivnega ⌀ e8
    Število zob Z 3
    Kot spirale 42 stopinj
    Značilnosti spiralnega kota neenakomerna
    Delitev rezil neenakomerna
    Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
    Delovna širina ae pri rezkanju 0,3×D pri robljenju
    Držalo DIN 6535 HA s h6
    Kakovost centriranja z držalom G 2,5 s HA
    z notranjim hlajenjem ne
    Strategija odrezovanja HPC
    Dolžina rezil Lc 6,5 mm
    Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 24 mm
    ⌀ sprostitve D1 3,7 mm
    Celotna dolžina L 80 mm
    ⌀ držala Ds 6 mm
    Zaokrožitev kota rv 0,1 mm
    Podajanje fz za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki 0,03 mm
    Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki 0,04 mm
    Barvni prstan rumena
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 202017 4
    EAN/GTIN 4062406381004
    Številka proizvajalca 202017 4

    Tabela aplikacije

    Al
    N
    380
    Al (kratki odrezki)
    N
    300
    Al > 10% Si
    N
    270
    PMMA Akril
    N
    180
    PE-HD
    N
    130
    PA 66
    N
    150
    PEEK
    N
    130
    PF 31
    N
    110
    PVDF GF20
    N
    160
    POM GF25
    N
    150
    PA 66 GF30
    N
    140
    PEEK GF30
    N
    120
    PTFE CF25
    N
    150
    Honeycomb sendvič
    N
    220
    Cu
    N
    140
    CuZn
    N
    160
    mokro maks.
     
    mokro min.
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Za grobo in poravnalno obdelavo.
    Do 2×D v polno pri najvišjih vrednostih podajanja in zelo mirnem teku.
    Najvišje vrednosti podajanja pri navpičnem pogrezanju.
    Poševno pogrezanje do 45°.
    Zelo dolg previs za varno obdelavo globokih kavitet.
    S prevleko DLC sp2 najnovejše generacije.

    Prednosti:

    Optimizirana oblika utorov, ekscentrično brušene proste ploskve, veliki prostori za odrezke.

    Opomba:

    Minimalna povečana mera 0,1×D za naslednje poravnalne obdelave mora biti dosežena.

    Prenosi in dokumenti

    Iz iste serije "Master Alu" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico