VHM rezkar GARANT Master Alu z več lomilci odrezkov TPC, DLC, ⌀ h6 DC: 12mm

Št. art.: 203113 12
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ h6 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: W
  • Toleranca nazivnega ⌀: h6
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Alu
⌀ rezila DC 12 mm
Prevleka DLC
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip W
Toleranca nazivnega ⌀ h6
Število zob Z 4
Kot spirale 38 stopinj
Delitev rezil neenakomeren
Smer pristavljanja vodoravno in poševno
Delovna širina ae pri rezkanju 0,15×D
Držalo DIN 6535 HB s h6
Kakovost centriranja z držalom G 2,5 z HB
Notranje hlajenje ne
Strategija odrezovanja TPC
Dolžina rezil Lc 36 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 45 mm
⌀ sprostitve D1 11 mm
Celotna dolžina L 93 mm
⌀ držala Ds 12 mm
Število lomilcev odrezkov 2
Oblika držala HB
Zaokrožitev kota rv 0,1 mm
Srednja debelina odrezkov hmaks za TPC-rezkanje v aluminij s kratkimi odrezki 0,086 mm
Barvni prstan rumena
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 203113 12
EAN/GTIN 4062406245788
Številka proizvajalca 203113 12
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al
N
550
Al (kratki odrezki)
N
500
Al > 10% Si
N
450
PMMA Akril
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb sendvič
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Specialno za TPC uporabo zasnovan visokozmogljivi rezkar. Optimizirana upogibna trdnost z uporabo substratov s posebno fino zrnatostjo. Lomilec odrezkov 1×D za nadzorovan lom odrezkov.
Centrirano za največjo procesno varnost in minimalno obremenjevanje stroja pri velikem številu vrtljajev.

Uporaba:

Specialno za rezkanje aluminija in nž-kovin.

Opomba:

hmaks: V tabeli navedene vrednosti so maksimalne vrednosti.
aemaks = 0,15×D za TPC-obdelavo.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master Alu" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico