Drsna lestev 3-delna brez prečke 3x10 prečk

Št. art.: 20310
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Vrsta izdelka Potisna lestev

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 20310
    EAN/GTIN 4031405203105
    Številka proizvajalca 020310
    L-število L90110 79

    Opis

    Opis:

    • Aluminijasta prečna lestev
    • Stabilni pravokotni cevni spari
    • Kvadratne prečke 30 x 30 mm z utori na obeh straneh
    • 4-kratna vdelan spoj/spar
    • Enostavna nastavitev višine od prečk do prečk zahvaljujoč potisnemu kavlju s samodejnim zaklepanjem dvižne naprave
    • Zgornja lestev iz velikosti 2 x 14 klinov s stenskimi valji
    • Vodilni nastavki, odporni proti koroziji
    • Srednji in zgornji vodniki do 3,0 m z lestvi nivello®
    • Razmik med prečkami: 280 mm
    • Širina žice: 500 mm (brez prečnega vodila)
    • Največja obremenitev: 150 kg
    • Nivello® lestev čevlji s patentirano 2-osno tehnologijo nagiba
    • Napotek: Lestve, daljše od 3,0 m, se lahko uporabljajo brez prečne tirnice samo, če se uporabljajo izključno za predvideni namen (npr. Trajno nameščene, pritrjene, pritrjene s pasom).
    • Napotek: V skladu s standardom pritrjenega drsnega odseka ni mogoče ločiti od lestve za dolžine več kot 3,0 m.

    Lastnosti:

    • Delovna višina: 8000 mm
    • Zunanja širina: 500 mm
    • Širina kolone: 25 mm
    • Višina stebra: 73 mm
    • Podaljšana dolžina: 6980 mm
    • Dolžina uvlečena: 3060 mm
    • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
    • Material: Aluminij
    • Maks. Nosilnost: 150 kg
    • Potrebna je namestitev: Popolnoma zbrano
    • Razmik med stopnicami/prečkami: 280 mm
    • Število korakov/prečk: 3x10 klini
    • Višina stopnic/prečk: 30 mm
    • Globina koraka/prečk: 30 mm
    • Izvedba koraka: Kalčki
    • Dovoljeno kot pot (TRBS 2121 del 2): Da

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico