{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 8 mm | |
Prevleka | TiSiN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,05×D | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
Kakovost centriranja z držalom | G 2,5 s HB | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | TPC | |
Dolžina rezil Lc | 40 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 48 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 7,8 mm | |
Celotna dolžina L | 90 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,12 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Srednja debelina odrezkov hmaks za TPC-rezkanje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,062 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203087 8 | |
EAN/GTIN | 4062406569440 | |
Številka proizvajalca | 203087 8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM rezkar z lomilci odrezkov TPC 8 mm
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
86,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
136,00 €
96,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
121,00 €
71,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
123,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
138,00 €
98,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne |
Dolžina rezil Lc | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | neenakomeren | neenakomeren | neenakomerna | neenakomeren |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | f8 | f8 | f8 | f8 |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,12 mm | 0,16 mm | 0,16 mm | 0,16 mm | 0,16 mm |
Delitev rezil | neenakomerna | neenakomerna | neenakomerna | neenakomerna | neenakomeren |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |