VHM rezkar z lomilci odrezkov TPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 12mm

Št. art.: 203087 12
Popust
133,00 €
Cena velja do 3. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
129 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 12 mm
Prevleka TiSiN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 4
Kot spirale 40 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomerna
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno in poševno
Delovna širina ae pri rezkanju 0,05×D
Držalo DIN 6535 HB s h6
Kakovost centriranja z držalom G 2,5 s HB
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja TPC
Dolžina rezil Lc 60 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 72 mm
⌀ sprostitve D1 11,8 mm
Celotna dolžina L 120 mm
⌀ držala Ds 12 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,2 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Srednja debelina odrezkov hmaks za TPC-rezkanje v jeklo < 900 N/mm2 0,091 mm
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 203087 12
EAN/GTIN 4062406569464
Številka proizvajalca 203087 12

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
340
Jeklo < 750 N/mm
P
300
Jeklo < 900 N/mm
P
260
Jeklo < 1100 N/mm
P
190
Jeklo < 1400 N/mm
P
115
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
110
Uni
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Visokozmogljivi rezkar za univerzalno obdelavo, zasnovan posebej za uporabo TPC.
Ojačano jedro.
Optimizirana upogibna trdnost z uporabo substratov s posebno fino zrnatostjo.
Lomilec odrezkov za nadzorovan lom odrezkov.

Opomba:

hmaks.: V tabeli navedene vrednosti so maksimalne vrednosti.
ae maks = 0,05×D za TPC-obdelavo.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


VHM rezkar z lomilci odrezkov TPC, TiSiN, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 12mm

VHM rezkar z lomilci odrezkov TPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 12mm

po ponudbi
Na zalogi
129 kosov na zalogi
133,00 €
88,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
240,00 €
175,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
202,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
239,00 €
158,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Prevleka TiSiN TiAlN TiAlN TiAlN
Kot posnetja roba 45 stopinj 45 stopinj 45 stopinj 45 stopinj
Barvni prstan zelena modra zelena modra
Držalo DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6
Značilnosti spiralnega kota neenakomerna neenakomeren neenakomerna neenakomeren
Širina posnetja vogala pri 45° 0,2 mm 0,24 mm 0,24 mm 0,24 mm
Vrsta izdelka Kotni rezkar Kotni rezkar Kotni rezkar Kotni rezkar

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico