VHM rezkar z lomilci odrezkov TPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 20mm

Št. art.: 203087 20
Popust
347,00 €
Cena velja do 3. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
149 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 20 mm
Prevleka TiSiN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 4
Kot spirale 40 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomerna
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno in poševno
Delovna širina ae pri rezkanju 0,05×D
Držalo DIN 6535 HB s h6
Kakovost centriranja z držalom G 2,5 s HB
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja TPC
Dolžina rezil Lc 100 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 120 mm
⌀ sprostitve D1 19,8 mm
Celotna dolžina L 175 mm
⌀ držala Ds 20 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,4 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Srednja debelina odrezkov hmaks za TPC-rezkanje v jeklo < 900 N/mm2 0,134 mm
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 203087 20
EAN/GTIN 4062406569488
Številka proizvajalca 203087 20

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
340
Jeklo < 750 N/mm
P
300
Jeklo < 900 N/mm
P
260
Jeklo < 1100 N/mm
P
190
Jeklo < 1400 N/mm
P
115
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
110
Uni
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Visokozmogljivi rezkar za univerzalno obdelavo, zasnovan posebej za uporabo TPC.
Ojačano jedro.
Optimizirana upogibna trdnost z uporabo substratov s posebno fino zrnatostjo.
Lomilec odrezkov za nadzorovan lom odrezkov.

Opomba:

hmaks.: V tabeli navedene vrednosti so maksimalne vrednosti.
ae maks = 0,05×D za TPC-obdelavo.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


VHM rezkar z lomilci odrezkov TPC, TiSiN, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 20mm

VHM rezkar z lomilci odrezkov TPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 20mm

po ponudbi
Na zalogi
149 kosov na zalogi
347,00 €
230,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
576,00 €
438,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
535,00 €
419,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
525,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
569,00 €
384,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Kot posnetja roba 45 stopinj 45 stopinj 45 stopinj 45 stopinj 45 stopinj
z notranjim hlajenjem ne ne ne ne ne
⌀ rezila DC 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Rezalni material VHM VHM VHM VHM VHM
Kakovost centriranja z držalom G 2,5 s HB G 2,5 z HB G 2,5 s HB G 2,5 s HB G 2,5 z HB
Strategija odrezovanja TPC TPC TPC TPC TPC
Vrsta izdelka Kotni rezkar Kotni rezkar Kotni rezkar Kotni rezkar Kotni rezkar

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico