{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Uni | |
⌀ rezila DC | 16 mm | |
Prevleka | TiSiN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 42 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 22 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 32 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 15,5 mm | |
Celotna dolžina L | 82 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Zaokrožitev kota rv | 0,3 mm | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203062 16 | |
EAN/GTIN | 4062406569594 | |
Številka proizvajalca | 203062 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master UNI stebelni rezkar VHM HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 16mm
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
144,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
139 kosov na zalogi
248,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
182 kosov na zalogi
199,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi
229,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
135 kosov na zalogi
92,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | DIN 6527 | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Dolžina rezil Lc | 22 mm | 22 mm | 36 mm | 22 mm | 22 mm |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Kot spirale | 42 stopinj | 45 stopinj | 38 stopinj | 45 stopinj | 42 stopinj |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | f8 | f8 | e8 | e8 |
Strategija odrezovanja | HPC | MTC | HPC | MTC | MTC |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |