{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Uni | |
⌀ rezila DC | 8 mm | |
Prevleka | TiSiN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 42 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 12 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 20 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 7,7 mm | |
Celotna dolžina L | 58 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Zaokrožitev kota rv | 0,2 mm | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203062 8 | |
EAN/GTIN | 4062406569563 | |
Številka proizvajalca | 203062 8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master UNI stebelni rezkar VHM HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 8mm
po ponudbi
Na zalogi
280 kosov na zalogi
44,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
285 kosov na zalogi
57,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
197 kosov na zalogi
50,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
287 kosov na zalogi
30,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
74 kosov na zalogi
51,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5×D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3×D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5 × D pri robljenju | 0,3×D pri robljenju; 0,3×D pri robljenju | 0,3 × D pri robljenju; 0,3 × D pri robljenju |
Barvni prstan | zelena | rdeča | zelena | zelena | brez |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Dolžina rezil Lc | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Število zob Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |