{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Steel | |
⌀ rezila DC | 16 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 36 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 42 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 15,8 mm | |
Celotna dolžina L | 92 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,32 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203035 16 | |
EAN/GTIN | 4045197718815 | |
Številka proizvajalca | 203035 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Groborezni rezkar VHM GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 16mm
po ponudbi
Na zalogi
221 kosov na zalogi
199,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
214 kosov na zalogi
232,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
844 kosov na zalogi
124,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi
199,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
181,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | TiAlN | TiXSi | TiAlN | AlCrN |
⌀ sprostitve D1 | 15,8 mm | 15,8 mm | 15,5 mm | 15,8 mm | 15,7 mm |
⌀ rezila DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Dolžina rezil Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Kot spirale | 38 stopinj | 38 stopinj | 38 stopinj | 38 stopinj | 38 stopinj |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC | HPC | MTC |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |