VHM groborezni rezkar HOLEX Pro Steel HPC 6 mm

Št. art.: 203054 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5.123 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: 0 / −0,03
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Pro Steel
⌀ rezila DC 6 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ 0 / −0,03
Število zob Z 4
Kot spirale 38 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomeren
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju
Držalo HB s h6
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 13 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 21 mm
⌀ sprostitve D1 5,5 mm
Celotna dolžina L 57 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,2 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 0,04 mm
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,05 mm
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 203054 6
EAN/GTIN 4045197713001
Številka proizvajalca 203054 6

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
260
Jeklo < 750 N/mm
P
240
Jeklo < 900 N/mm
P
180
Jeklo < 1100 N/mm
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
250
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Za grobo in fino rezkanje.
Do 1 × D v polno pri najvišjih vrednostih podajanja in zelo mirnem teku. Mere po tovarniškem standardu.

Prednosti:

Optimizirana oblika utorov, ekscentrično brušene proste ploskve, veliki prostori za odrezke.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


VHM groborezni rezkar HOLEX Pro Steel HPC 6 mm

VHM groborezni rezkar HOLEX Pro Steel HPC 6 mm

po ponudbi
Na zalogi
5.123 kosov na zalogi
24,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
504 kosov na zalogi
18,05 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
314 kosov na zalogi
14,05 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
590 kosov na zalogi
18,05 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Kot posnetja roba 45 stopinj 45 stopinj 45 stopinj 45 stopinj
z notranjim hlajenjem ne ne ne ne
Standard Tovarniški standard Tovarniški standard Tovarniški standard Tovarniški standard
Dolžina rezil Lc 13 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Tip N N N N
Število zob Z 4 3 3 3
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično vodoravno, poševno in navpično vodoravno, poševno in navpično vodoravno, poševno in navpično

Iz iste serije "Pro Steel" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico