VHM groborezni rezkar HOLEX Pro Steel HPC 12 mm

Št. art.: 203054 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14.437 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: 0 / −0,03
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Pro Steel
    ⌀ rezila DC 12 mm
    Prevleka TiAlN
    Rezalni material VHM
    Standard Tovarniški standard
    Tip N
    Toleranca nazivnega ⌀ 0 / −0,03
    Število zob Z 4
    Kot spirale 38 stopinj
    Značilnosti spiralnega kota neenakomeren
    Delitev rezil neenakomerna
    Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
    Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju
    Držalo HB s h6
    z notranjim hlajenjem ne
    Strategija odrezovanja HPC
    Dolžina rezil Lc 26 mm
    Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 38 mm
    ⌀ sprostitve D1 11,5 mm
    Celotna dolžina L 83 mm
    ⌀ držala Ds 12 mm
    Širina posnetja vogala pri 45° 0,3 mm
    Kot posnetja roba 45 stopinj
    Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 0,07 mm
    Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,09 mm
    Barvni prstan zelena
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 203054 12
    EAN/GTIN 4045197713032
    Številka proizvajalca 203054 12

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    260
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    240
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    180
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    160
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    GG(G)
    K
    250
    Uni
     
    mokro maks.
     
    mokro min.
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Za grobo in fino rezkanje.
    Do 1 × D v polno pri najvišjih vrednostih podajanja in zelo mirnem teku. Mere po tovarniškem standardu.

    Prednosti:

    Optimizirana oblika utorov, ekscentrično brušene proste ploskve, veliki prostori za odrezke.

    Prenosi in dokumenti

    Iz iste serije "Pro Steel" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico