{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Pro Steel | |
⌀ rezila DC | 5 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | 0 / −0,03 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju | |
Držalo | HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 13 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 17 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 4,8 mm | |
Celotna dolžina L | 57 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,2 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203054 5 | |
EAN/GTIN | 4045197712899 | |
Številka proizvajalca | 203054 5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHM groborezni rezkar HOLEX Pro Steel HPC, TiAlN, ⌀ DC: 5mm
po ponudbi
Na zalogi
4.136 kosov na zalogi
24,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
369 kosov na zalogi
48,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
735 kosov na zalogi
29,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
202 kosov na zalogi
42,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
87 kosov na zalogi
79,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
98,40 €
59,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
249 kosov na zalogi
42,90 €
28,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
44,00 €
25,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3×D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3×D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5 × D pri robljenju | 0,4 × D pri robljenju; 0,05×D pri kopirnem rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5×D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; Rezkanje utorov v polno, globina 1×D |
Celotna dolžina L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Dolžina rezil Lc | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Število zob Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,25 mm | 0,25 mm | 0,25 mm | 0,1 mm |
⌀ držala Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |