{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Pro Inox | |
⌀ rezila DC | 12 mm | |
Prevleka | AlCrN | |
Rezalni material | v celoti iz karbidne trdine | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 35 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 16 mm | |
Celotna dolžina L | 73 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,3 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203013 12 | |
EAN/GTIN | 4045197849946 | |
Številka proizvajalca | 203013 12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-rezkar HOLEX Pro INOX HPC, AlCrN, ⌀ f8 DC: 12mm
po ponudbi
Na zalogi
1.043 kosov na zalogi
71,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
353 kosov na zalogi
71,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
179 kosov na zalogi
89,60 €
57,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
92,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
252 kosov na zalogi
48,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Rezalni material | v celoti iz karbidne trdine | VHM | v celoti iz karbidne trdine | VHM | VHM |
Kot spirale | 35 stopinj | 35 stopinj | 40 stopinj | 42 stopinj | 38 stopinj |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | f8 | h10 | e8 | e8 |
Podajanje fz za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,07 mm | 0,045 mm |
Število zob Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |