{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 4,5 mm | |
Prevleka | AlCrN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 9 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 15 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 4,3 mm | |
Celotna dolžina L | 54 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Oblika držala | HB | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,1 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 202305 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197931443 | |
Številka proizvajalca | 202305 4,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM rezkar 4,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
126 kosov na zalogi
19,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
364 kosov na zalogi
14,05 €
4,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
170 kosov na zalogi
14,05 €
4,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
201 kosov na zalogi
20,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D ;0,5 × D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D ;0,3 × D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D ;0,5 × D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D ;0,3 × D pri robljenju |
Oblika držala | HB | HB | HB | HB |
⌀ rezila DC | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Dolžina rezil Lc | 9 | 9 | 9 | 9 |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 750 N/mm2 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Število zob Z | 3 | 3 | 3 | 3 |