{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 10 mm | |
Prevleka | AlCrN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 14 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 24 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 9,8 mm | |
Celotna dolžina L | 66 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Oblika držala | HB | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,1 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 202305 10 | |
EAN/GTIN | 4045197931504 | |
Številka proizvajalca | 202305 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHM rezkar, AlCrN, ⌀ e8 DC: 10mm
po ponudbi
Na zalogi
114 kosov na zalogi
38,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
513 kosov na zalogi
35,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
521 kosov na zalogi
27,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
408 kosov na zalogi
35,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
162 kosov na zalogi
27,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
70 kosov na zalogi
39,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi
88,60 €
54,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
45,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
85 kosov na zalogi
45,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | AlCrN | AlCrN | neprevlečeni | AlCrN | neprevlečeni | AlCrN | AlCrN | TiAlN | TiAlN |
Celotna dolžina L | 66 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Dolžina rezil Lc | 14 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 14 mm | 14 mm | 16 mm | 16 mm |
Tip | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |