{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 2,5 mm | |
Prevleka | AlCrN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 4 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 10 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 2,3 mm | |
Celotna dolžina L | 50 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Oblika držala | HB | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,1 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 750 N/mm2 | 0,011 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 202305 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197931405 | |
Številka proizvajalca | 202305 2,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM rezkar 2,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
93 kosov na zalogi
19,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
259 kosov na zalogi
17,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
350 kosov na zalogi
14,05 €
4,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
207 kosov na zalogi
14,05 €
4,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
120 kosov na zalogi
20,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | AlCrN | AlCrN | neprevlečeni | neprevlečeni | AlCrN |
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez | brez |
Celotna dolžina L | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 750 N/mm2 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |