VHM rezkar, neprevlečeni, ⌀ e8 DC: 20mm

Št. art.: 202299 20
Popust
106,20 €
Price per 1 kos
Cena velja do 19. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Schneidstoff: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Število zob Z: 3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 20 mm
Beschichtung neprevlečeni
Schneidstoff VHM
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranz Nenn-⌀ e8
Število zob Z 3
Spiralwinkel 45 stopinj
Zustellrichtung vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5 × D pri robljenju
Schaft DIN 6535 HB s h6
Innenkühlung ne
Dolžina rezil Lc 38 mm
Celotna dolžina L 104 mm
⌀ držala Ds 20 mm
Schaftform HB
Širina posnetja vogala pri 45° 0,5 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 0,1 mm
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 750 N/mm2 0,15 mm
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 202299 20
EAN/GTIN 4045197866820
Številka proizvajalca 202299 20
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
170
Al (kratki odrezki)
N
140
Al > 10% Si
N
100
Jeklo < 500 N/mm
P
70
Jeklo < 750 N/mm
P
60
Jeklo < 900 N/mm
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Mere podobne DIN 6527.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico