{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 12 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 26 mm | |
Celotna dolžina L | 83 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Oblika držala | HB | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,3 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 202299 12 | |
EAN/GTIN | 4045197866790 | |
Številka proizvajalca | 202299 12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM rezkar 12 mm
po ponudbi
Na zalogi
83 kosov na zalogi
43,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
394 kosov na zalogi
51,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.394 kosov na zalogi
43,40 €
19,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
198 kosov na zalogi
75,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
854 kosov na zalogi
51,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
464 kosov na zalogi
76,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | AlCrN | neprevlečeni | AlCrN | AlCrN | AlCrN |
Kot posnetja roba | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Dolžina rezil Lc | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Kot spirale | 45 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |