VHM rezkar, neprevlečeni, ⌀ e8 DC: 14mm

Št. art.: 202299 14
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Schneidstoff: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Število zob Z: 3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 14 mm
Beschichtung neprevlečeni
Schneidstoff VHM
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranz Nenn-⌀ e8
Število zob Z 3
Spiralwinkel 45 stopinj
Zustellrichtung vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5 × D pri robljenju
Schaft DIN 6535 HB s h6
Innenkühlung ne
Dolžina rezil Lc 26 mm
Celotna dolžina L 83 mm
⌀ držala Ds 14 mm
Schaftform HB
Širina posnetja vogala pri 45° 0,3 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 0,07 mm
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 750 N/mm2 0,1 mm
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 202299 14
EAN/GTIN 4045197866806
Številka proizvajalca 202299 14
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
170
Al (kratki odrezki)
N
140
Al > 10% Si
N
100
Jeklo < 500 N/mm
P
70
Jeklo < 750 N/mm
P
60
Jeklo < 900 N/mm
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Mere podobne DIN 6527.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico