VHM rezkar 9,5 mm

Št. art.: 202296 9,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 3

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ rezila DC 9,5 mm
    Prevleka AlCrN
    Rezalni material VHM
    Standard DIN 6527
    Tip N
    Toleranca nazivnega ⌀ e8
    Število zob Z 3
    Kot spirale 45 stopinj
    Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
    Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5 × D pri robljenju
    Držalo DIN 6535 HB s h6
    z notranjim hlajenjem ne
    Dolžina rezil Lc 22 mm
    Celotna dolžina L 72 mm
    ⌀ držala Ds 10 mm
    Oblika držala HB
    Širina posnetja vogala pri 45° 0,3 mm
    Kot posnetja roba 45 stopinj
    Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 0,05 mm
    Podajanje fz za robljenje v jeklo < 750 N/mm2 0,08 mm
    Barvni prstan brez
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 202296 9,5
    EAN/GTIN 4045197866486
    Številka proizvajalca 202296 9,5

    Tabela aplikacije

    Al (kratki odrezki)
    N
    200
    Al > 10% Si
    N
    160
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    100
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    80
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    70
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    50
    INOX < 900 N/mm²
    M
    60
    INOX > 900 N/mm²
    M
    40
    GG(G)
    K
    75
    Uni
     
    mokro maks.
     
    mokro min.
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Mere podobne DIN 6527.
    Izboljšana prevleka za univerzalno obdelavo jekla in litine.

    Prenosi in dokumenti

    Primerjajte s podobnimi izdelki

    Tega članka


    Priporočilo:


    VHM rezkar  9,5 mm

    VHM rezkar 9,5 mm

    po ponudbi
    Na zalogi
    38 kosov na zalogi
    35,40 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    po ponudbi
    Na zalogi
    71 kosov na zalogi
    52,00 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    po ponudbi
    Na zalogi
    237 kosov na zalogi
    52,40 €
    25,70 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    Kot posnetja roba 45 45 45
    Celotna dolžina L 72 72 72
    z notranjim hlajenjem ne ne ne
    ⌀ rezila DC 9,5 9,5 9,5
    Število zob Z 3 3 3
    Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično vodoravno, poševno in navpično vodoravno, poševno in navpično
    ⌀ držala Ds 10 10 10

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico