{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 18 mm | |
Prevleka | AlCrN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 32 mm | |
Celotna dolžina L | 92 mm | |
⌀ držala Ds | 18 mm | |
Oblika držala | HB | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,4 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 750 N/mm2 | 0,15 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 202296 18 | |
EAN/GTIN | 4045197866530 | |
Številka proizvajalca | 202296 18 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
VHM rezkar 18 mm
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
122,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
178,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | AlCrN | AlCrN |
Kot posnetja roba | 45 | 45 |
Barvni prstan | brez | brez |
Celotna dolžina L | 92 | 92 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne |
Dolžina rezil Lc | 32 | 32 |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,09 | 0,09 |