{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 3,5 mm | |
Prevleka | AlCrN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 11 mm | |
Celotna dolžina L | 57 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Oblika držala | HB | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,13 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 202296 3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197866363 | |
Številka proizvajalca | 202296 3,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHM rezkar, AlCrN, ⌀ e8 DC: 3,5mm
po ponudbi
Na zalogi
275 kosov na zalogi
18,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
212 kosov na zalogi
27,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
266 kosov na zalogi
18,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
146 kosov na zalogi
27,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
262 kosov na zalogi
27,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
201 kosov na zalogi
15,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
135 kosov na zalogi
15,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
219 kosov na zalogi
27,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot posnetja roba | 45 stopinj | 90 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj |
Celotna dolžina L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 750 N/mm2 | 0,025 mm | 0,025 mm | 0,025 mm | 0,025 mm | 0,025 mm | 0,025 mm | 0,025 mm | 0,025 mm |
Število zob Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |