{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 6 mm | |
Prevleka | AlCrN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 13 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 21 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 5,8 mm | |
Celotna dolžina L | 57 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 202292 6 | |
EAN/GTIN | 4045197866035 | |
Številka proizvajalca | 202292 6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
VHM rezkar, AlCrN, ⌀ e8 DC: 6mm
po ponudbi
Na zalogi
348 kosov na zalogi
27,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
310 kosov na zalogi
27,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 21 mm | 21 mm |
Prevleka | AlCrN | AlCrN |
⌀ sprostitve D1 | 5,8 mm | 5,8 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Rezalni material | VHM | VHM |