{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 10 mm | |
Prevleka | AlCrN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 22 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 32 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 9,8 mm | |
Celotna dolžina L | 72 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 202292 10 | |
EAN/GTIN | 4045197866110 | |
Številka proizvajalca | 202292 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHM rezkar, AlCrN, ⌀ e8 DC: 10mm
po ponudbi
Na zalogi
421 kosov na zalogi
52,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
114 kosov na zalogi
65,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi
108,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
559 kosov na zalogi
54,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi
106,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
247 kosov na zalogi
30,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
146 kosov na zalogi
104,00 €
67,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
97 kosov na zalogi
60,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot posnetja roba | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5 × D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5×D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,25×D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,25×D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5×D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5 × D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,25×D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5×D pri robljenju |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Dolžina rezil Lc | 22 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 22 mm | 25 mm | 25 mm |
Kot spirale | 45 stopinj | 38 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj | 38 stopinj | 38 stopinj |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |