{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 3 mm | |
Prevleka | AlCrN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 8 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 15 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 2,8 mm | |
Celotna dolžina L | 57 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 202292 3 | |
EAN/GTIN | 4045197862129 | |
Številka proizvajalca | 202292 3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VHM rezkar, AlCrN, ⌀ e8 DC: 3mm
po ponudbi
Na zalogi
477 kosov na zalogi
27,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
114 kosov na zalogi
37,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
126 kosov na zalogi
54,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
204 kosov na zalogi
31,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
339 kosov na zalogi
15,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
183 kosov na zalogi
55,00 €
35,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
117 kosov na zalogi
44,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | AlCrN | neprevlečen | DLC | TiAlN | neprevlečeni | DLC | neprevlečen |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Dolžina rezil Lc | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Kot spirale | 45 stopinj | 38 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj | 38 stopinj | 38 stopinj |