{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 5,75 mm | |
Prevleka | AlCrN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju | |
Držalo | HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 8 mm | |
Celotna dolžina L | 45 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Oblika držala | HB | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,2 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 202260 5,75 | |
EAN/GTIN | 4045197863799 | |
Številka proizvajalca | 202260 5,75 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Mini rezkarji VHM 5,75 mm
po ponudbi
Na zalogi
77 kosov na zalogi
18,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
168 kosov na zalogi
14,05 €
6,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
18,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D ;0,3 × D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D ;0,3 × D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D ;Rezkanje utorov v polno, globina 1×D |
Celotna dolžina L | 45 | 45 | 45 |
⌀ rezila DC | 5,75 | 5,75 | 5,75 |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | e8 | e8 |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 750 N/mm2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Število zob Z | 3 | 3 | 3 |