{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 0,8 mm | |
Prevleka | AlCrN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju | |
Držalo | Cilindrično držalo s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 2 mm | |
Celotna dolžina L | 38 mm | |
⌀ držala Ds | 3 mm | |
Oblika držala | HA | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 202260 0,8 | |
EAN/GTIN | 4045197863614 | |
Številka proizvajalca | 202260 0,8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mini rezkarji VHM, AlCrN, ⌀ e8 DC: 0,8mm
po ponudbi
Na zalogi
195 kosov na zalogi
18,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
111 kosov na zalogi
17,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
326 kosov na zalogi
21,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
310 kosov na zalogi
14,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
123 kosov na zalogi
18,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
235 kosov na zalogi
21,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot posnetja roba | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj |
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez | brez | zelena |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Držalo | Cilindrično držalo s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | Cilindrično držalo s h6 | Cilindrično držalo s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
⌀ rezila DC | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Dolžina rezil Lc | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |