Mini rezkarji VHM 5,75 mm

Št. art.: 202264 5,75
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 3

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ rezila DC 5,75 mm
    Prevleka AlCrN
    Rezalni material VHM
    Standard Tovarniški standard
    Tip N
    Toleranca nazivnega ⌀ e8
    Število zob Z 3
    Kot spirale 45 stopinj
    Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
    Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; Rezkanje utorov v polno, globina 1×D
    Držalo HB s h6
    z notranjim hlajenjem ne
    Dolžina rezil Lc 8 mm
    Celotna dolžina L 45 mm
    ⌀ držala Ds 6 mm
    Oblika držala HB
    Širina posnetja vogala pri 45° 0,2 mm
    Kot posnetja roba 45 stopinj
    Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 0,03 mm
    Podajanje fz za robljenje v jeklo < 750 N/mm2 0,04 mm
    Barvni prstan brez
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 202264 5,75
    EAN/GTIN 4045197864451
    Številka proizvajalca 202264 5,75

    Tabela aplikacije

    Al (kratki odrezki)
    N
    280
    Al > 10% Si
    N
    200
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    120
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    110
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    100
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    70
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    70
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    GG(G)
    K
    90
    Uni
     
    mokro maks.
     
    mokro min.
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Držalo podobno DIN 6535 HB.
    Prihranite si stroške naknadnega brušenja:
    Ceneje je, če mini rezkar iz karbidne trdine uporabljate do meje izrabljenosti in ga nato zavržete, kot če bi ga nabrusili.
    Izboljšana prevleka za univerzalno obdelavo jekla in litine.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico