{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 7 mm | |
Prevleka | AlCrN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; Rezkanje utorov v polno, globina 1×D | |
Držalo | HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 10 mm | |
Celotna dolžina L | 55 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Oblika držala | HB | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,2 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 202264 7 | |
EAN/GTIN | 4045197864482 | |
Številka proizvajalca | 202264 7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Mini rezkarji VHM, AlCrN, ⌀ e8 DC: 7mm
po ponudbi
Na zalogi
225 kosov na zalogi
25,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
344 kosov na zalogi
25,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
125 kosov na zalogi
19,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
19,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
⌀ rezila DC | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Dolžina rezil Lc | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 750 N/mm2 | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |