{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Alu | |
⌀ rezila DC | 18 mm | |
Prevleka | DLC | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | W | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 42 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | |
Delitev rezil | neenakomeren | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; Rezkanje utorov v polno, globina 1×D | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Kakovost centriranja z držalom | G 2,5 s HA | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 31 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 67 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 17,8 mm | |
Celotna dolžina L | 117 mm | |
⌀ držala Ds | 18 mm | |
Zaokrožitev kota rv | 0,32 mm | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki | 0,14 mm | |
Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki | 0,16 mm | |
Barvni prstan | rumena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 202014 18 | |
EAN/GTIN | 4062406126421 | |
Številka proizvajalca | 202014 18 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Groborezni rezkar GARANT Master Alu PickPocket VHM HPC 18 mm
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
311,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
282,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
166,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
199,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
259,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | DLC | DLC | neprevlečeni | neprevlečeni | DLC |
Barvni prstan | rumena | rumena | rumena | rumena | rumena |
⌀ sprostitve D1 | 17,8 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17,8 mm |
Standard | Tovarniški standard | DIN 6527 | DIN 6527 | Tovarniški standard | DIN 6527 |
Dolžina rezil Lc | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 54 mm | 31 mm |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Število zob Z | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |