Groborezni rezkar GARANT Master Alu PickPocket VHM HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 8mm

Št. art.: 202014 8
Popust
79,40 €
Cena velja do 3. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
133 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: W
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Alu
⌀ rezila DC 8 mm
Prevleka DLC
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip W
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 3
Kot spirale 42 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomerna
Delitev rezil neenakomeren
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; Rezkanje utorov v polno, globina 1×D
Držalo DIN 6535 HA s h6
Kakovost centriranja z držalom G 2,5 s HA
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 19 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 30 mm
⌀ sprostitve D1 7,8 mm
Celotna dolžina L 68 mm
⌀ držala Ds 8 mm
Zaokrožitev kota rv 0,2 mm
Podajanje fz za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki 0,05 mm
Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki 0,07 mm
Barvni prstan rumena
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 202014 8
EAN/GTIN 4062406126360
Številka proizvajalca 202014 8

Tabela aplikacije

Al
N
550
Al (kratki odrezki)
N
500
Al > 10% Si
N
450
PMMA Akril
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb sendvič
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Za grobo in poravnalno obdelavo.
Do 2×D v polno pri najvišjih vrednostih podajanja in zelo mirnem teku.
Najvišje vrednosti podajanja pri navpičnem pogrezanju.
Poševno pogrezanje do 45°.
S prevleko DLC sp2 najnovejše generacije.

Prednosti:

Optimizirana oblika utorov, ekscentrično brušene proste ploskve, veliki prostori za odrezke.

Opomba:

Minimalna povečana mera 0,1×D za naslednje poravnalne obdelave mora biti dosežena.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Groborezni rezkar GARANT Master Alu PickPocket VHM HPC, DLC, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 8mm

Groborezni rezkar GARANT Master Alu PickPocket VHM HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 8mm

po ponudbi
Na zalogi
133 kosov na zalogi
79,40 €
53,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
402 kosov na zalogi
69,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
137 kosov na zalogi
45,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
104 kosov na zalogi
68,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi
79,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
76,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
197 kosov na zalogi
90,80 €
54,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
115 kosov na zalogi
108,50 €
65,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi
43,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
395 kosov na zalogi
66,20 €
44,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Barvni prstan rumena rumena rumena rumena rožnata rožnata rumena rumena rumena rumena
⌀ sprostitve D1 7,8 mm 7,4 mm 7,8 mm 7,8 mm 7,7 mm 7,8 mm 7,5 mm 7,5 mm 7,5 mm 7,8 mm
Standard Tovarniški standard Tovarniški standard Tovarniški standard Tovarniški standard DIN 6527 Tovarniški standard DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527
Rezalni material VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM
Kot spirale 42 stopinj 45 stopinj 30 stopinj 30 stopinj 40 stopinj 40 stopinj 35 stopinj 35 stopinj 45 stopinj 42 stopinj
Toleranca nazivnega ⌀ e8 f8 d11 d11 e8 e8 e8 e8 e8 e8
Število zob Z 3 3 3 3 5 6 3 3 3 3

Iz iste serije "Master Alu" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico