{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 8 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 2 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 19 mm | |
Celotna dolžina L | 63 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Oblika držala | HB | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,2 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 201310 8 | |
EAN/GTIN | 4045197863522 | |
Številka proizvajalca | 201310 8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM rezkar 8 mm
po ponudbi
Na zalogi
409 kosov na zalogi
20,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
140 kosov na zalogi
29,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot posnetja roba | 45 | 45 |
Barvni prstan | brez | brez |
Oblika držala | HB | HB |
Rezalni material | VHM | VHM |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 750 N/mm2 | 0,08 | 0,08 |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,2 | 0,2 |